Pracovný stôl na kolieskach PRO
Kolesový pracovný stôl PRO
PRAC.DOSKA POJAZD.-FW3-RAL7035
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Skosená pracovná plocha, 40 mm multiplexné bukové lakované drevo odolné voči vode a oleju
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaná bezpečnostná poistka zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 437 x 587 mm
- Prehľadný úložný priestor (Š x V x H): 535 x 500 x 680 cm
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Drážkované riadky a perforované dno na vloženie deliacich materiálov
- Robustná riadiaca rukoväť
- Dve kolieska a otočné kolieska s brzdou, ∅ 200 mm
Výhody série PRO:
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné so systémami univerzálnych kľúčov
- Rám vyrobený z robustných štvorcových rúrok, 30 x 30 mm
- Vysoká celková nosnosť: 600 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
Hárky údajov(X)
Počet zásuviek | 4 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 1 zásuvka, výška schránky 40mm/výška čela 60mm, 1 zásuvka, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, 1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 150 mm, 1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 180 mm |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 1200 x 835 x 700 mm |
Farba rámu | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál dosky stola | Vrstvený buk |
Hrúbka dosky stola | 40 mm |
Priemer valčeka | 200 mm |
Nosnosť | 600 kg |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!