Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová koncovka, zatláčací konektor, plná izolácia Izolácia z PVC

Plne izolovaná plochá nástrčková objímka PVC
PLOCHY ZASUVACI JAZYCEK IZOL.ZLTY-6,3X0,

Obj. č. 055890544
EAN 4047376748484

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová koncovka, zatláčací konektor, plná izolácia Izolácia z PVC

Obj. č. 055890544

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

4-6 mm²

Farba

Žltá

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

6,3x0,8 mm

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 75 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínovaný

Izolačný materiál

PVC

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte s vymeniteľnými hlavami

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla