Precision screwdriver set RW EDITION 41 pcs
Precision screwdriver set RW EDITION 41 pcs
SKRUTKOVAC PRECIZNY EDICIA RW 41 DIELNY
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Perfect for all fine and delicate screwing work where finesse is required
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Počet dielov v sortimente/súprave | 41 KS | 
| Materiál rukoväte | 2-zložkový plast | 
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | 
| Veľkosť upnutia | 4palce | 
| Dĺžka kľučky (A) | 103 mm | 
| Dĺžka otočného uzáveru (B) | 25,2 mm | 
| Priemer veka (C) | 14,2 mm | 
| Priemer kľučky (D) | 9 mm |