Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
VRTAK HSS DREVO LS ZEBRA D1,0MM

Obj. č. 0650310100

EAN 4099618443510

Cena za zvolené balenie
Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED

Obj. č. 0650310100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The professional wood drill bit enables precise and tear-free drilling in various types of wood and is particularly suitable for hard, coated chipboard.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

1,0 mm

Dĺžka

34 mm

Pracovná dĺžka

12 mm

Rezný materiál

HSS

Priemer stopky

1,0 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie