Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
VRTAK HSS DREVO LS ZEBRA D15,0MM
Obj. č. 0650311500
EAN 4099618443671
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The professional wood drill bit enables precise and tear-free drilling in various types of wood and is particularly suitable for hard, coated chipboard.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 15,0 mm |
Dĺžka | 169 mm |
Pracovná dĺžka | 114 mm |
Rezný materiál | HSS |
Priemer stopky | 10,0 mm |