Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
VRTAK HSS DREVO LS ZEBRA D5,5MM
Obj. č. 0650310550
EAN 4099618443602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The professional wood drill bit enables precise and tear-free drilling in various types of wood and is particularly suitable for hard, coated chipboard.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 5,5 mm |
Dĺžka | 93 mm |
Pracovná dĺžka | 57 mm |
Rezný materiál | HSS |
Priemer stopky | 5,5 mm |