Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/9HmKy5oBsoY

Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML - 1
Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML - 2
Predbežný čistič HHS<SUP>®</SUP> Clean pre adhézne mazivo - CISTIC HHS CLEAN 500ML - 3

Predbežný čistič HHS® Clean pre adhézne mazivo

CISTIC HHS CLEAN 500ML

Obj. č. 089310610

EAN 4050641013767

Cena za zvolené balenie
Predbežný čistič HHS® Clean pre adhézne mazivo

Obj. č. 089310610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoúčinný predčistič + povlak zlepšujúci adhéziu (funkcia základného náteru) špeciálne vhodný pre výrobky HHS

Dobrý čistiaci účinok


  • Rýchly a účinný

  • Jednoducho odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty


Funkcia základného náteru


  • Zvyšuje priľnavosť maziva

  • Predlžuje intervaly mazania

  • Šetrí čas a peniaze


Krátky čas odvetrania


  • Krátke prestoje ošetrovaných dielov

  • Nie je potrebná druhá aplikácia


Dobrá materiálová kompatibilita s rôznymi povrchmi


  • Mimoriadne široký rozsah použitia

  • Nespôsobuje napučanie tesnení


Sprejovacia hlavica s priamym prúdom


Cielené a presné čistenie znečistených dielov



Neobsahuje acetón, AOX a silikón

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokoúčinný prostriedok na predbežné čistenie a zvýšenie pevnosti spoja (podkladový náter) špeciálne navrhnutý pre produkty HSS.

Pokyny

Nasprejovaním produktu HHS Clean priamo na nečistoty alebo konkrétne miesta možno odstrániť nečistoty bez potreby ďalšieho ošetrenia.

Obsah

500 ml

Základný olej

Minerálny olej

Farba

Bezfarebný, Číra

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,76 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Hodnota pH

8

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

40 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje acetón

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie