Predlž. kábel, ochr. kontakt 1-smerný H07BQ-F3G2.5
Predlž. kábel, ochr. kontakt 1-smerný H07BQ-F3G2.5
KABEL PREDLZ. H07BQ-F3G2,5-16A-250V-10M
Obj. č.
0969316001
EAN 4052712554421
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ kábla | H07BQ-F3G2,5mm² |
Dĺžka kábla | 10 m |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Druh krytia IP | IP 44 |
Káblová prípojka | Zástrčka sochranným kontaktom |
Káblový vývod | Spojka s ochranným kontaktom a krytom |
Typ konektora | F |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |