Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predĺženie Pre 1 1/4" vŕtaciu korunku

Predĺženie pre 1 1/4" vŕtaciu korunku
PREDLZENIE DIA JADR KORUN 1 1/4IN-L300MM

Obj. č. 5462010029

EAN 4065746398626

Cena za zvolené balenie
Predĺženie Pre 1 1/4" vŕtaciu korunku

Obj. č. 5462010029

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ závitu vŕtacieho vretena

11/4“

Dĺžka

300 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie