Predĺženie brzdového potrubia, typ OAA
Predĺženie brzdového vedenia, typ OAA
PREDLZENIE M10X1 SW14
Obj. č. 0889523
EAN 4011231818513
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M10 x 1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 3,50 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 14palcov |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 24 mm |
Lemovanie DIN | F |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Označenie materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |