Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predĺženie, mosadzné Metrická podľa normy EN 60423

Predĺženie, metrické, mosadzné

Obj. č. 096778840

EAN 4046778816258

Cena za zvolené balenie
Predĺženie, mosadzné Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096778840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zväčšenie závitového alebo priechodného otvoru na väčšiu veľkosť závitu
  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M40x1,5mm

Prípojný závit (za rozšírením)

M50 × 1,5mm

Veľkosť kľúča

52 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8,0 mm

Výška

30 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie