Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predĺženie, mosadzné Metrická podľa normy EN 60423

Predĺženie, metrické, mosadzné
PREDL MOSADZNA SKRUTKA (M16-M20)

Obj. č. 096778816

EAN 4038898351016

Cena za zvolené balenie
Predĺženie, mosadzné Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096778816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zväčšenie závitového alebo priechodného otvoru na väčšiu veľkosť závitu
  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M16x1,5mm

Prípojný závit (za rozšírením)

M20 × 1,5mm

Veľkosť kľúča

22 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

5,0 mm

Výška

16,5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie