Predĺženie, mosadzné Metrická podľa normy EN 60423
Predĺženie, metrické, mosadzné
ROZSIRENIE-6HR.-MS-(E2J)-(M12-M16)
Obj. č.
096778812
EAN 4038898259817
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zväčšenie závitového alebo priechodného otvoru na väčšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M12x1,5mm |
Prípojný závit (za rozšírením) | M16 × 1,5mm |
Veľkosť kľúča | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Výška | 16 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |