Predĺženie, mosadzné
Predĺženie, metrické, mosadzné
ROZSIRENIE-6HR.-MS-(E2J)-(M50-M63)
Obj. č.
096778850
EAN 4038898351054
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Zväčšenie závitového alebo priechodného otvoru na väčšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M50x1,5mm |
Prípojný závit (za rozšírením) | M63 × 1,5mm |
Veľkosť kľúča | 65 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Výška | 32,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |