Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predĺženie ventilu pneumatiky

Predĺženie ventilu pneumatiky
PRISL.VENTIL NA PNEU.AIRFLEXX-L105MM

Obj. č. 087966 105

EAN 4047376781177

Cena za zvolené balenie
Predĺženie ventilu pneumatiky

Obj. č. 087966 105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nerozbitné a beztlakové pre nákladné vozidlá, dodávky a autobusy

Beztlakové vďaka diaľkovému ovládaniu


Vzduch sa nestráca ani v prípade, že by predlžovací nadstavec nečakane zlyhal



Flexibilita a odolnosť voči rozbitiu vďaka viacvrstvovej konštrukcii


Možno použiť bez objímok na ráfik



Nie je potrebné odstraňovať uzávery nábojov z jednoduchých kolies


  • Jednoduchá kontrola tlaku vzduchu

  • Úspora času a námahy


Žiadne poškodenie spôsobené odlomením alebo opotrebovaním a poréznosťou pri použití nerozbitných a beztlakových nadstavcov


  • Menšie opotrebovanie pneumatík

  • Nižšie riziko nehôd

  • Znížená spotreba paliva

  • Kratšie časy opráv


Používa spoločnosť Daimler ako popredajný produkt

Upozornenie

Bezpečnosť:


  • Pri vozidlách s uzávermi nábojov sa musia uzávery nábojov odstrániť, aby bolo možné skontrolovať tlak v pneumatikách. To vedie k tomu, že tlak v pneumatikách takýchto vozidiel sa nekontroluje príliš často

  • Pri vozidlách s dvojmontážou pneumatík sa často nedá vykonať pravidelná a z bezpečnostného hľadiska dôležitá kontrola tlaku na vnútornej dvojmontáži pneumatík z dôvodu zlomeného plastového nadstavca, uvoľneného predĺžovacieho nadstavca hadice alebo dokonca chýbajúcich nadstavcov ventilov. To má za následok väčšie riziko nehôd a zvýšené opotrebovanie pneumatík.


Náklady:


Vedeli ste, že len 0,5-bar strata tlaku v pneumatikách s najazdenými 100 000 km má za následok dodatočnú spotrebu 875 litrov a znižuje životnosť pneumatík o viac ako tretinu?



Životnosť:


Len 0,6-bar odchýlka od ideálneho tlaku vzduchu znižuje životnosť pneumatík o 45 %. V takom prípade sa musia pneumatiky vozidla meniť v servise takmer dvakrát častejšie, ako je skutočne potrebné. Ak dôjde k nehode v dôsledku nedostatočného tlaku v pneumatikách, prinesie to ešte dlhšie prestoje.



Záver:


Tu popísané problémy riešia nové nadstavce ventilu pneumatiky! Sú mimoriadne stabilné, flexibilné, nerozbitné a dajú sa použiť takmer na akomkoľvek vozidle. Výsledkom je zefektívnenie kontroly tlaku v pneumatikách, čo znamená, že sa investícia do nich vráti už po niekoľkých kilometroch jazdy.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie na vnútornej dvojmontáži pneumatík a jednoduchých kolesách s uzáverom náboja

Dĺžka

105 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie