Predĺženie ventilu pneumatiky
Predĺženie ventilu pneumatiky
PRISL.VENTIL NA PNEU.AIRFLEXX-L145MM
Obj. č. 087966 145
EAN 4047376781221
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Beztlakové vďaka diaľkovému ovládaniu
Vzduch sa nestráca ani v prípade, že by predlžovací nadstavec nečakane zlyhal
Flexibilita a odolnosť voči rozbitiu vďaka viacvrstvovej konštrukcii
Možno použiť bez objímok na ráfik
Nie je potrebné odstraňovať uzávery nábojov z jednoduchých kolies
- Jednoduchá kontrola tlaku vzduchu
- Úspora času a námahy
Žiadne poškodenie spôsobené odlomením alebo opotrebovaním a poréznosťou pri použití nerozbitných a beztlakových nadstavcov
- Menšie opotrebovanie pneumatík
- Nižšie riziko nehôd
- Znížená spotreba paliva
- Kratšie časy opráv
Používa spoločnosť Daimler ako popredajný produkt
Bezpečnosť:
- Pri vozidlách s uzávermi nábojov sa musia uzávery nábojov odstrániť, aby bolo možné skontrolovať tlak v pneumatikách. To vedie k tomu, že tlak v pneumatikách takýchto vozidiel sa nekontroluje príliš často
- Pri vozidlách s dvojmontážou pneumatík sa často nedá vykonať pravidelná a z bezpečnostného hľadiska dôležitá kontrola tlaku na vnútornej dvojmontáži pneumatík z dôvodu zlomeného plastového nadstavca, uvoľneného predĺžovacieho nadstavca hadice alebo dokonca chýbajúcich nadstavcov ventilov. To má za následok väčšie riziko nehôd a zvýšené opotrebovanie pneumatík.
Náklady:
Vedeli ste, že len 0,5-bar strata tlaku v pneumatikách s najazdenými 100 000 km má za následok dodatočnú spotrebu 875 litrov a znižuje životnosť pneumatík o viac ako tretinu?
Životnosť:
Len 0,6-bar odchýlka od ideálneho tlaku vzduchu znižuje životnosť pneumatík o 45 %. V takom prípade sa musia pneumatiky vozidla meniť v servise takmer dvakrát častejšie, ako je skutočne potrebné. Ak dôjde k nehode v dôsledku nedostatočného tlaku v pneumatikách, prinesie to ešte dlhšie prestoje.
Záver:
Tu popísané problémy riešia nové nadstavce ventilu pneumatiky! Sú mimoriadne stabilné, flexibilné, nerozbitné a dajú sa použiť takmer na akomkoľvek vozidle. Výsledkom je zefektívnenie kontroly tlaku v pneumatikách, čo znamená, že sa investícia do nich vráti už po niekoľkých kilometroch jazdy.
Hárky údajov(X)
Na použitie na vnútornej dvojmontáži pneumatík a jednoduchých kolesách s uzáverom náboja
Dĺžka | 145 mm |