Predlžovací diel VARIFIX®
Predlžovací kus VARIFIX
PREDLZOVACI DIEL VARIFIX ROVNY L208MM
Obj. č. 08625130
EAN 4038898342397
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Nie je kompatibilný s verziou do náročných podmienok montážnej konzoly vzduchového potrubia v tvare L
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (L) | 208 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hrúbka (t) | 2,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 24 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 8,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 42 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 19 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 14 mm |
Hmotnosť | 133 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |