Predlžovací kábel CEE
KABEL-PREDLZOV-H07RN-F5G2,5-16A-400V-25M
Obj. č. 0969525125
EAN 4065746332972
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- So špeciálnym štítkom odolným voči poškriabaniu a benzínu na spojke (dĺžka, prierez, typ atď.) na ľahkú identifikáciu aj po častom používaní
- Farba kábla: čierna
- Vyrobené v Nemecku
Káble s tenkými vodičmi podľa normy VDE 0295 triedy 5.
Hárky údajov(X)
Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Typ kábla | H07RN-F5G2,5mm² |
Dĺžka kábla | 25 m |
So spínačom na zmenu fázy | Nie |
Menovitý prúd | 16 A |
Intenzita prúdu max. | 16 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh krytia IP | IP 44 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Konektor | 1konektor CEE, 3P + N + E, 16A |
Zásuvka | 1spojka CEE, 3P + N + E, 16A |