Predlžovací kábel
Predlžovací kábel, zásuvný systém LD1
PRISL.TRAFO-LED-LD1-1,0M
Obj. č.
0976500505
EAN 4046778780337
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre LED svietidlo so zásuvným systémom LED A (12 V) a LD1 (350 mA)
- Na predĺženie pripojovacieho vedenia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | plast |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD1 |
Dĺžka | 1000 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!