Predlžovací kábel s uzemňovacím kontaktom H07RN-F3G2,5
Predlž. kábel, ochr. kontakt 1-smerný H07RN-F3G2,5
PREDLZENIE (H07RN-F3G2,5) 16A 250V -10M
Obj. č.
0969312001
EAN 4052712554070
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá spojka s krytom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Typ kábla | H07RN-F3G2,5mm² |
Dĺžka kábla | 10 m |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Druh krytia IP | IP 44 |
Káblová prípojka | Zástrčka sochranným kontaktom |
Káblový vývod | Spojka s ochranným kontaktom a krytom |
Typ konektora | F |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |