Predlžovací nadstavec 1/2“
Predlžovací nadstavec 1/2 palca
PREDLZENIE 1/2 L250MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: 1/2“ štvorhranná hlava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 250 mm |