Predlžovací nadstavec, 1 palec
1-palcový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 1 L210MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný, matný
- Objímka: 1" vnútorný štvorhran, aretácia kolíka
- Hrot: 1-palcová štvorhranná hlava, aretácia kolíka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava (S2) | 1palec |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1palec |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 200 mm |