Predlžovací nadstavec 3/8“
Predlžovací nadstavec 3/8 palca
PREDLZENIE 3/8 L250MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaná verzia
- Profil: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: 3/8“ externý štvorhranný profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 250 mm |