Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predlžovací nadstavec VDE 1/2“ izolácia 1C

Predlžovací nadstavec VDE, izolácia 1C, 1/2“
PREDLZ.VDE 1/2" 140MM

Obj. č. 071500501

EAN 4065746384421

Cena za zvolené balenie
Predlžovací nadstavec VDE 1/2“ izolácia 1C

Obj. č. 071500501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný predlžovací nadstavec, vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • S rýchlovýmenným skľučovadlom na trvalé zaistenie a rýchlu výmenu zakladacích kľúčov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

1/2 palca

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

140 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

26,3 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie