Predlžovací nadstavec VDE 1/2“ izolácia 1C
Predlžovací nadstavec VDE, izolácia 1C, 1/2“
PREDLZ.VDE 1/2" 267MM
Obj. č.
071500502
EAN 4065746384414
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Insulated extension, suitable for working around live parts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 267 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 20 mm |