Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predlžovací nadstavec VDE 3/8"

Predlžovací nadstavec VDE 3/8 palca
PREDLZ.VDE 3/8 150MM

Obj. č. 071500301

EAN 4052703291120

Cena za zvolené balenie
Predlžovací nadstavec VDE 3/8"

Obj. č. 071500301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný predlžovací nástavec na prácu s dielmi pod napätím
  • Rýchloupínacie skľučovadlo na trvalé zaistenie a rýchlu výmenu vložiek zakladacieho kľúča
Upozornenie

Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

167 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

21,4 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie