Predlžovací nadstavec na zmiešavaciu dýzu WIT-MV
Stat. predlž. nadstavce zmiešavača WIT-MV, pevné
Obj. č. 0903420003
EAN 4056807176963
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predlžovací nadstavec pre zmiešavaciu trysku
Vyplnenie vyvŕtaného otvoru chemickou injektážnou maltou s veľkou kotviacou hĺbkou (kompozitnú maltu vždy aplikujte od vnútra smerom von, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín)
Vhodné pre zmiešavacie trysky:
- Plniaca a čistiaca zmiešavacia tryska
- Zmiešavacia tryska WIT-PE 500
- Zmiešavacia tryska WIT-UH 300
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Koaxiálna kazeta (1 : 10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Tubulárna kazeta na film (1 : 10): 300 ml
- Kazeta na škrabku (1 : 10): 280 ml
- Kazeta Side-by-side (1 : 10): 825 ml
- Kazeta Side-by-side (1 : 3): 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemer | 8 mm |
Dĺžka | 185 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!