Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Predlžovací nástavec pre čistiacu kefu s pripojovacím závitom M8 - PRISLUSENSTVO-KIT-EXTENSION-CISTIACA-KEF
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Predlžovací nástavec pre čistiacu kefu s pripojovacím závitom M8 - PRISLUSENSTVO-KIT-EXTENSION-CISTIACA-KEF - 1

Predlžovací nástavec pre čistiacu kefu s pripojovacím závitom M8

Predlžovací nástavec pre čistiacu kefu M8
PRISLUSENSTVO-KIT-EXTENSION-CISTIACA-KEF

Obj. č. 0903489111
EAN 4050382108517

Cena za zvolené balenie
Predlžovací nástavec pre čistiacu kefu s pripojovacím závitom M8

Obj. č. 0903489111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre čistiacu kefu WIT-RB (betón Multi WIT-UH 300) a čistiacu kefu REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M8

Dĺžka

345 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie