Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predlžovacia rúrka zadnej nápravy

Predlžovacia rúrka zadnej nápravy
NASTAVEC TRUBKOVY ZADNA NAPRAVA L360MM

Obj. č. 1952001116

EAN 4250158139718

Cena za zvolené balenie
Predlžovacia rúrka zadnej nápravy

Obj. č. 1952001116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na navedenie ložiska na zadnú nápravu behom montáže
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napríklad: MAN TGX, TGA, TGS. Zadná náprava HY 1336, HY 1350 (13t), F2000, Lion's Star, Lion's Regio, Lion's Coach, Lion's Classic, ND, NUE, NM, NEOPLAN Starliner, Cityliner, Centroliner, Trendliner

Priemer max.

105 mm

Dĺžka

360 mm

Vhodnosť pre typ vozidla

MAN

Hmotnosť výrobku (na kus)

4900,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie