Predlžovacie kontrolné káble
Predlžovací merací kábel
KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER
Obj. č. 071553 820
EAN 4038898215073
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Zobrazené výrobky sú vybavené 4 mm bezpečnostnou zástrčkou s kontaktnými lamelami a dodávajú sa v opakovane uzatvárateľnom blisterovom obale na prachotesné skladovanie.
- So stohovateľnou 4 mm bezpečnostnou zástrčkou na oboch stranách.
- Káble: vysoko flexibilný silikónový lankový kábel s dvojitou izoláciou, prierez 2,5 mm².
- Dĺžka: 1,5 m.
- Menovitý prúd/napätie: 32 A/1 000 V CAT III.
- Rozsah dodávky: jeden červený a jeden čierny konrolný kábel.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer konektora | 4 mm |
Prierez drôtu | 2,5 mm² |
Dĺžka | 1,5 m |
Menovitý prúd max. | 32 A |
Menovité napätie max. | 1000 V/AC/DC |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III/1000 V |