Predná upevňovacia konzola
Závesný hák pre Nova Pro Scala H90/122/186
PRISLUSENSTVO-HNGHOK-VYSUV-NOVAPRO
Obj. č. F102021855
EAN 9003012004043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre Nova Pro Scala H90/H122/H186 a Crystal Plus
- Montáž a demontáž predného panelu bez náradia vďaka sponám
- Bočné nastavenie bez potreby nástrojov, +/- 1,5 mm
- Môže sa použiť na ľavej alebo pravej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre stranu zo zásuvkou | Nova Pro Scala H90/122/186/250 |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov | 32/50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!