Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predné vysúvanie Slidebox H135

Balík súpravy s predným vysúvaním Slidebox H135
ZASUVKA SLIDEBOX SET H135 SIVA 350

Obj. č. 0684318110

EAN 4050641979698

Cena za zvolené balenie
Predné vysúvanie Slidebox H135

Obj. č. 0684318110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balík súpravy
  • Skrutkovacia tyč

  • S integrovaným tlmiacim systémom

  • Integrované nastavenie výšky ±2 mm a bočné nastavenie 1 mm
Doklad o výkone (Pub)

Testované na viac ako 60 000 cyklov

Testované na viac ako 60 000 cyklov

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá výška

H135

Menovitá dĺžka

350 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Farba

Sivá, podobná ako RAL 7042

Nosnosť pri 60000 cykloch

35 kg

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Uzatvárací systém

S mäkkým zatváraním

Bočné nastavenie

+/-1mm

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

NL BL Zásuvka MET Vsadená zásuvka MET
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Odporúčanie pre montáž:
  • Dekoratívne bočné panely, zadný panelový držiak a predný držiak zaistite pomocou skrutky so šošovkovitou hlavou s priemerom 3,5 mm

  • Koľajnicu skrinky zaistite pomocou skrutky Euro s priemerom hlavy 7,4 mm
Popis
LWK Svetlá montážna šírka BL Dĺžka základne FAS Predné prekrytie, bočné
MET Minimálna montážna hĺbka RWB Šírka zadného panela KV Predný okraj skrinky
BB Šírka základne RWH Výška zadného panela RS Spätný chod

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie