Predné vysúvanie Slidebox H135
Balík súpravy s predným vysúvaním Slidebox H135
ZASUVKA SLIDEBOX SET H135 SIVA 450
Obj. č. 0684318112
EAN 4050641979711
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Balík súpravy
- Skrutkovacia tyč
- S integrovaným tlmiacim systémom
- Integrované nastavenie výšky ±2 mm a bočné nastavenie 1 mm
Doklad o výkone (Pub)
Testované na viac ako 60 000 cyklov
Testované na viac ako 60 000 cyklov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá výška | H135 |
Menovitá dĺžka | 450 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Farba | Sivá, podobná ako RAL 7042 |
Nosnosť pri 60000 cykloch | 35 kg |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Bočné nastavenie | +/-1mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
| NL | BL | Zásuvka MET | Vsadená zásuvka MET |
| 270 mm | 246 mm | 280 mm | 285 mm |
| 300 mm | 276 mm | 310 mm | 315 mm |
| 350 mm | 326 mm | 360 mm | 365 mm |
| 400 mm | 376 mm | 410 mm | 415 mm |
| 450 mm | 426 mm | 460 mm | 465 mm |
| 500 mm | 476 mm | 510 mm | 515 mm |
| 550 mm | 526 mm | 560 mm | 565 mm |
Odporúčanie pre montáž:
| |||
| Popis | |||||
| LWK | Svetlá montážna šírka | BL | Dĺžka základne | FAS | Predné prekrytie, bočné |
| MET | Minimálna montážna hĺbka | RWB | Šírka zadného panela | KV | Predný okraj skrinky |
| BB | Šírka základne | RWH | Výška zadného panela | RS | Spätný chod |