Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predné vysúvanie Slidebox H135

Balík súpravy s predným vysúvaním Slidebox H135
ZASUVKA SLIDEBOX SET H135 SIVA 550

Obj. č. 0684318114
EAN 4050641979735

Cena za zvolené balenie
Predné vysúvanie Slidebox H135

Obj. č. 0684318114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balík súpravy
  • Skrutkovacia tyč

  • S integrovaným tlmiacim systémom

  • Integrované nastavenie výšky ±2 mm a bočné nastavenie 1 mm

Testované na viac ako 60 000 cyklov

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá výška

H135

Menovitá dĺžka

550 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Farba

Sivá, podobná ako RAL 7042

Nosnosť pri 60000 cykloch

35 kg

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Uzatvárací systém

S mäkkým zatváraním

Bočné nastavenie

+/-1mm

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie