Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predný a zadný odihľovač zo spekaného karbidu, 2 x 90°

Odihľ.,pred./zad.,sp. karb.,typ N,TIALN-S,bodový
FREZA-ODIHLOVACIA-VR-WN-VHM-TNS-D12,0MM

Obj. č. 5443301567

EAN 4055375893555

Cena za zvolené balenie
Predný a zadný odihľovač zo spekaného karbidu, 2 x 90°

Obj. č. 5443301567

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny rozsah aplikácií, vhodný predovšetkým na skosenie, predné a zadné odihľovanie a tvarovanie.

Povrchová úprava TiAlN-S


Špeciálna povrchová úprava pre maximálny rezný výkon

Upozornenie 1) d1: Ø 3 – 6 mm
2) d1: Ø 8 – 12 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6507

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

5,4 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

6,4 mm

Voľná dĺžka (l3)

31 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie