Predný a zadný odihľovač zo spekaného karbidu, 2 x 90°
Odihľ.,pred./zad.,sp. karb.,typ N,TIALN-S,bodový
FREZA-ODIHLOVACIA-VR-WN-VHM-TNS-D3,0MM
Obj. č. 5443301561
EAN 4055375893494
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAlN-S
Špeciálna povrchová úprava pre maximálny rezný výkon
2) d1: Ø 8 – 12 mm
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6507 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Svetlá výška (d3) | 2,2 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 1,9 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 10 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |