Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predný držiak AeroMount Na zdvihnutie o 10° pri použití ako predná noha v systémoch S10 alebo OW10 a pri použití ako koncový držiak v systémoch OW10 na plochých strechách

Predná noha
DRZIAK AEROMOUNT SYSTEM S10/OW10

Obj. č. 0865710000

EAN 4065746599658

Cena za zvolené balenie
Predný držiak AeroMount Na zdvihnutie o 10° pri použití ako predná noha v systémoch S10 alebo OW10 a pri použití ako koncový držiak v systémoch OW10 na plochých strechách

Obj. č. 0865710000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž s vyvýšením o 10° ako predný držiak v systémoch S10 alebo OW10 a ako koncový držiak v systéme OW10 na plochých strechách
  • Vďaka konštrukcii bez koľajníc môže voda stekať bez prekážok

  • Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy

  • Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste

  • Ochranná podložka pripevnená z dôvodu dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Hliník

Dĺžka

430,41 mm

Šírka

80,00 mm

Výška

81,35 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

530,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie