Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predný kryt OrgaAer pre rohovú časť

Predný kryt OrgaAer, rohová časť
PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Obj. č. 0684603822
EAN 4049557967073

Cena za zvolené balenie
Predný kryt OrgaAer pre rohovú časť

Obj. č. 0684603822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Predvŕtajte si rad otvorov s rozmermi 37 + 7 = 44 mm (vzdialenosť k vnútornej časti dvierok: 1 mm)

Farba

Čierna, podobná RAL 9005

Materiál

plast

Šírka (B)

90 mm

Výška (H)

83 mm

Hĺbka (T)

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie