Predný kryt OrgaAer, stredová časť
Predný kryt OrgaAer, stredová časť
PRISL.DO KANCELARIE-SEDA
Obj. č. 0684603829
EAN 4049557968469
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kryt na závesný rám a širokú zásuvku za dverami
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 | 
| Vhodné pre svetlú šírku skrine | 1162 mm | 
| Materiál | Plast | 
| Šírka (B) | 980 mm | 
| Výška (H) | 83 mm | 
| Hĺbka (T) | 2 mm |