Predrezávač Speedcut zo spekaného karbidu, 35°, hliník, veľmi dlhý XL, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 4xD/2xD, 35°, WR HA
FREZA-HRB-SP-XL-AL-VHM-WR-HA-D16,0MM
Obj. č. 5443315205
EAN 4062856139491
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný predrezávač zo spekaného karbidu ideálny na použitie v hliníkových materiáloch (liate aj kujné hliníkové zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7055 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Svetlá výška (d3) | 16,0 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35° |
Zaoblenie hrany (R) | 0 mm |
Dĺžka (l1) | 105 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 32 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 57 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,65 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |