Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač Speedcut zo spekaného karbidu, 35°, hliník, veľmi dlhý XL, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 4xD/2xD, 35°, WR HA
FREZA-HRB-SP-XL-AL-VHM-WR-HA-D20,0MM

Obj. č. 5443315206

EAN 4062856139507

Cena za zvolené balenie
Predrezávač Speedcut zo spekaného karbidu, 35°, hliník, veľmi dlhý XL, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný predrezávač zo spekaného karbidu ideálny na použitie v hliníkových materiáloch (liate aj kujné hliníkové zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7055

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

20,0 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Zaoblenie hrany (R)

0 mm

Dĺžka (l1)

124 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Voľná dĺžka (l3)

71 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,65 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie