Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač Speedcut zo spekaného karbidu, 35°, hliník, veľmi dlhý XL, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 4xD/2xD, 35°, WR HA
FREZA-HRB-SP-XL-AL-VHM-WR-HA-D8,0MM

Obj. č. 5443315202

EAN 4062856139477

Cena za zvolené balenie
Predrezávač Speedcut zo spekaného karbidu, 35°, hliník, veľmi dlhý XL, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný predrezávač zo spekaného karbidu ideálny na použitie v hliníkových materiáloch (liate aj kujné hliníkové zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7055

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Zaoblenie hrany (R)

0 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Voľná dĺžka (l3)

34 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie