Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, 30°, DIN 6527L, dlhý

Prerezáv. fréza DIN6527L Z3-4 2xD typ HR HB TiAlN
FREZ-HRUB-DIN6527L-VHM-TN-HB-D20,0MM

Obj. č. 5443300421

EAN 4055375917909

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, 30°, DIN 6527L, dlhý

Obj. č. 5443300421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So spevneným driekom. Univerzálny rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1 400 N/mm²). Napr. cementované ocele, temperované ocele, nástrojová oceľ (legovaná/temperovaná), neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám a liatiny a zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7027

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Popis
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,015 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,009 0,011 0,015 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² E 110 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,010 0,013 0,017 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
850 – 1100 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,015 0,018
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,008 0,011 0,015 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,015 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,013 0,015 0,018
Liatina < 180 HB - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
> 180 HB - 100 0,013 0,015 0,020 0,025
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 85 0,013 0,015 0,020 0,025
> 260 HB E 80 0,013 0,015 0,020 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,013 0,018 0,023 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
650 – 850 N/mm² - 240 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,013 0,018 0,023 0,030
850 – 1200 N/mm² E 190 0,013 0,018 0,023 0,030
Grafit - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 3 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,005 0,006 0,008 0,011
500 – 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,007
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,001
700 – 850 N/mm² E 110 0,005 0,006 0,008 0,001
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,008
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,030 0,005 0,007
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,003 0,004 0,006 0,008
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
< 850 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,002 0,003 0,004 0,006
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008
Liatina < 180 HB - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
> 180 HB - 100 0,004 0,005 0,008 0,010
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 85 0,004 0,005 0,008 0,010
> 260 HB E 80 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,004 0,005 0,008 0,010
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
650 – 850 N/mm² - 240 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,004 0,005 0,008 0,010
850 – 1200 N/mm² E 190 0,004 0,005 0,008 0,010
Grafit - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 3 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040
500 – 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
700 – 850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
850 – 1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020
Liatina < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,008 0,015 0,025 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
650 – 850 N/mm² - 210 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,008 0,015 0,025 0,030
850 – 1200 N/mm² E 170 0,008 0,015 0,025 0,030
Grafit - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,072 0,096 0,120 0,144
500 – 850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
700 – 850 N/mm² E 100 0,072 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,042 0,048 0,066 0,078
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
850 – 1100 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,036 0,048 0,066 0,078
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,048 0,060 0,072 0,084
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,048 0,060 0,066 0,108
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,048 0,060 0,066 0,108
< 850 N/mm² E 80 0,038 0,054 0,072 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,038 0,054 0,072 0,090
Liatina < 180 HB - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
> 180 HB - 90 0,060 0,072 0,096 0,120
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,060 0,072 0,096 0,120
> 260 HB E 70 0,060 0,072 0,096 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,060 0,084 0,108 0,144
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
650 – 850 N/mm² - 210 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,060 0,084 0,108 0,144
850 – 1200 N/mm² E 170 0,060 0,084 0,108 0,144
Grafit - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,013 0,028 0,040 0,054
500 – 850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
700 – 850 N/mm² E 100 0,013 0,028 0,040 0,054
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
850 – 1100 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,007 0,016 0,024 0,030
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,010 0,019 0,029 0,038
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,010 0,018 0,030 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,010 0,018 0,030 0,036
< 850 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,020 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,007 0,014 0,020 0,030
Liatina < 180 HB - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
> 180 HB - 90 0,012 0,024 0,036 0,048
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,012 0,024 0,036 0,048
> 260 HB E 70 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,012 0,024 0,036 0,048
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
650 – 850 N/mm² - 210 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,012 0,024 0,036 0,048
850 – 1200 N/mm² E 170 0,012 0,024 0,036 0,048
Grafit - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 100 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
850 – 1100 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,025 0,035 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,025 0,035 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,030 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,025 0,035 0,045
Liatina < 180 HB - 120 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,040 0,045 0,060
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,040 0,045 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,040 0,050 0,065
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
650 – 850 N/mm² - 210 0,040 0,050 0,065
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,040 0,050 0,065
850 – 1200 N/mm² E 170 0,040 0,050 0,065
Grafit - 120 0,040 0,045 0,060

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie