Predrezávač zo spekaného karbidu, 30°, DIN 6527L, dlhý
Prerezáv. fréza DIN6527L Z3-4 2xD typ HR HB TiAlN
FREZ-HRUB-DIN6527L-VHM-TN-HB-D5,0MM
Obj. č. 5443300413
EAN 4055375917824
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7027 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,20 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník |
| Popis |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posuv na zub [mm/z] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie | |||||||
| Pre priemer 10 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 110 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Liatina | < 180 HB | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 85 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 190 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
| Grafit | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie | |||||||
| Pre priemer 3 – 9,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 110 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,030 | 0,005 | 0,007 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Liatina | < 180 HB | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 85 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 190 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Grafit | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
| Pre priemer 3 až 9,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Liatina | < 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
| Grafit | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 10 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 100 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,042 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 55 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 |
| Liatina | < 180 HB | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 80 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 170 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
| Grafit | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 3 – 9,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 100 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,019 | 0,029 | 0,038 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 |
| Liatina | < 180 HB | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 170 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Grafit | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | ||||||
| Pre priemer 16 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 55 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,045 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
| Liatina | < 180 HB | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 80 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 170 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
| Grafit | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |