Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, 30°, DIN 6527L, dlhý

Prerezáv. fréza DIN6527L Z3-4 2xD typ HR HB TiAlN
FREZ-HRUB-DIN6527L-VHM-TN-HB-D6,0MM

Obj. č. 5443300414

EAN 4055375917831

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, 30°, DIN 6527L, dlhý

Obj. č. 5443300414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So spevneným driekom. Univerzálny rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1 400 N/mm²). Napr. cementované ocele, temperované ocele, nástrojová oceľ (legovaná/temperovaná), neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám a liatiny a zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7027

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Popis
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,015 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,009 0,011 0,015 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² E 110 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,010 0,013 0,017 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
850 – 1100 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,015 0,018
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,008 0,011 0,015 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,015 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,013 0,015 0,018
Liatina < 180 HB - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
> 180 HB - 100 0,013 0,015 0,020 0,025
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 85 0,013 0,015 0,020 0,025
> 260 HB E 80 0,013 0,015 0,020 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,013 0,018 0,023 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,013 0,018 0,023 0,030
650 – 850 N/mm² - 240 0,013 0,018 0,023 0,030
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,013 0,018 0,023 0,030
850 – 1200 N/mm² E 190 0,013 0,018 0,023 0,030
Grafit - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 3 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,005 0,006 0,008 0,011
500 – 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,007
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,001
700 – 850 N/mm² E 110 0,005 0,006 0,008 0,001
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,008
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,030 0,005 0,007
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,003 0,004 0,006 0,008
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008
< 850 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,002 0,003 0,004 0,006
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008
Liatina < 180 HB - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
> 180 HB - 100 0,004 0,005 0,008 0,010
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 85 0,004 0,005 0,008 0,010
> 260 HB E 80 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,004 0,005 0,008 0,010
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,004 0,005 0,008 0,010
650 – 850 N/mm² - 240 0,004 0,005 0,008 0,010
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,004 0,005 0,008 0,010
850 – 1200 N/mm² E 190 0,004 0,005 0,008 0,010
Grafit - 130 0,004 0,005 0,008 0,010
Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 3 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040
500 – 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
700 – 850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030
850 – 1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020
Liatina < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,008 0,015 0,025 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,008 0,015 0,025 0,030
650 – 850 N/mm² - 210 0,008 0,015 0,025 0,030
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,008 0,015 0,025 0,030
850 – 1200 N/mm² E 170 0,008 0,015 0,025 0,030
Grafit - 120 0,008 0,015 0,020 0,030
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,072 0,096 0,120 0,144
500 – 850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
700 – 850 N/mm² E 100 0,072 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,042 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,072 0,096 0,120 0,144
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,042 0,048 0,066 0,078
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,042 0,054 0,072 0,096
850 – 1100 N/mm² E 70 0,036 0,048 0,066 0,078
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,036 0,048 0,066 0,078
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,048 0,060 0,072 0,084
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,036 0,048 0,066 0,078
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,048 0,060 0,066 0,108
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,048 0,060 0,066 0,108
< 850 N/mm² E 80 0,038 0,054 0,072 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,038 0,054 0,072 0,090
Liatina < 180 HB - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
> 180 HB - 90 0,060 0,072 0,096 0,120
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,060 0,072 0,096 0,120
> 260 HB E 70 0,060 0,072 0,096 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,060 0,084 0,108 0,144
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,060 0,084 0,108 0,144
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,060 0,084 0,108 0,144
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,060 0,084 0,108 0,144
650 – 850 N/mm² - 210 0,060 0,084 0,108 0,144
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,060 0,084 0,108 0,144
850 – 1200 N/mm² E 170 0,060 0,084 0,108 0,144
Grafit - 120 0,060 0,072 0,096 0,120
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,013 0,028 0,040 0,054
500 – 850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
700 – 850 N/mm² E 100 0,013 0,028 0,040 0,054
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,017 0,026 0,034
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,013 0,028 0,040 0,054
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,017 0,026 0,034
850 – 1100 N/mm² E 70 0,007 0,016 0,024 0,030
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,007 0,016 0,024 0,030
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,010 0,019 0,029 0,038
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,007 0,016 0,024 0,030
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,010 0,018 0,030 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,010 0,018 0,030 0,036
< 850 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,020 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,007 0,014 0,020 0,030
Liatina < 180 HB - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
> 180 HB - 90 0,012 0,024 0,036 0,048
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,012 0,024 0,036 0,048
> 260 HB E 70 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,012 0,024 0,036 0,048
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,036 0,048
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,012 0,024 0,036 0,048
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,012 0,024 0,036 0,048
650 – 850 N/mm² - 210 0,012 0,024 0,036 0,048
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,012 0,024 0,036 0,048
850 – 1200 N/mm² E 170 0,012 0,024 0,036 0,048
Grafit - 120 0,012 0,024 0,036 0,048
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 100 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,035 0,040 0,060
850 – 1100 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,025 0,035 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,025 0,035 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,025 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,030 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,025 0,035 0,045
Liatina < 180 HB - 120 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,040 0,045 0,060
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,040 0,045 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,040 0,050 0,065
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,065
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,040 0,050 0,065
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,040 0,050 0,065
650 – 850 N/mm² - 210 0,040 0,050 0,065
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,040 0,050 0,065
850 – 1200 N/mm² E 170 0,040 0,050 0,065
Grafit - 120 0,040 0,045 0,060

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie