Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, 45 °, DIN 6527L, dlhý

Predrezávač MTC, DIN6527L, Z4-5 45° HR HB TiAlN-S
FREZ-HRUB-MTC-DIN6527L-VHM-TNS-HB-D8,0MM

Obj. č. 5443300432

EAN 4055375918449

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, 45 °, DIN 6527L, dlhý

Obj. č. 5443300432

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na použitie v oceľových materiáloch s pevnosťou 500 – 1 400 N/mm², nehrdzavejúcej oceli, sivej liatine a titáne. Vysoký rezný výkon s nízkou hnacou silou = MTC.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7087

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,5 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Voľná dĺžka (l3)

25 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45°

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Popis
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,011 0,015 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² E 110 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,013 0,017 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
850 – 1100 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,011 0,015 0,018
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,011 0,015 0,018
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,013 0,015 0,018
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,013 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,011 0,015 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,011 0,015 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,013 0,015 0,018
Pružinové ocele < 1200 N/mm² - 130 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² - 100 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² - 85 0,015 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 80 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 50 0,013 0,015 0,018
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,018 0,023 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,018 0,023 0,030
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,018 0,023 0,030
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
650 – 850 N/mm² - 240 0,018 0,023 0,030
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,018 0,023 0,030
850 – 1200 N/mm² E 190 0,018 0,023 0,030
Grafit - 130 0,015 0,020 0,025
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 6 – 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,008 0,011 0,015
500 – 850 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
850 – 1000 N/mm² E 100 0,006 0,007 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,008 0,001 0,015
700 – 850 N/mm² E 110 0,008 0,001 0,015
850 – 1000 N/mm² E 100 0,006 0,008 0,010
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
850 – 1100 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,005 0,007 0,008
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,005 0,007 0,008
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,006 0,008 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,006 0,008 0,010
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
< 850 N/mm² E 85 0,004 0,006 0,008
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,004 0,006 0,008
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,008 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² - 130 0,008 0,010 0,013
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² - 100 0,008 0,010 0,013
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² - 85 0,008 0,010 0,013
< 850 N/mm² E 80 0,008 0,010 0,013
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 50 0,006 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,008 0,010 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,008 0,010 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,008 0,010 0,013
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,008 0,010 0,013
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 300 0,008 0,010 0,013
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
650 – 850 N/mm² - 240 0,008 0,010 0,013
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 240 0,008 0,010 0,013
850 – 1200 N/mm² E 190 0,008 0,010 0,013
Grafit - 130 0,008 0,010 0,013
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 6 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 100 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
850 – 1100 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,020 0,025 0,030 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,020 0,025 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,015 0,020 0,025 0,030 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,030 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Liatina < 180 HB - 120 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 50 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
650 – 850 N/mm² - 210 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
850 – 1200 N/mm² E 170 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Grafit - 120 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,096 0,120 0,144
500 – 850 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
700 – 850 N/mm² E 100 0,096 0,120 0,144
850 – 1000 N/mm² E 90 0,054 0,072 0,096
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
850 – 1100 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,048 0,066 0,078
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,048 0,066 0,078
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,060 0,072 0,084
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,048 0,066 0,078
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,060 0,066 0,108
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,060 0,066 0,108
< 850 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,054 0,072 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,060 0,072 0,084
Liatina < 180 HB - 120 0,072 0,096 0,120
> 180 HB - 90 0,072 0,096 0,120
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,072 0,096 0,120
> 260 HB E 70 0,072 0,096 0,120
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 50 0,060 0,072 0,084
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,084 0,108 0,144
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,084 0,108 0,144
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,084 0,108 0,144
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,084 0,108 0,144
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
650 – 850 N/mm² - 210 0,084 0,108 0,144
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,084 0,108 0,144
850 – 1200 N/mm² E 170 0,084 0,108 0,144
Grafit - 120 0,072 0,096 0,120
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,040 0,054 0,072
500 – 850 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
850 – 1000 N/mm² E 90 0,026 0,034 0,042
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
700 – 850 N/mm² E 100 0,040 0,054 0,072
850 – 1000 N/mm² E 90 0,026 0,034 0,042
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
850 – 1100 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,024 0,030 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,024 0,030 0,036
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1400 N/mm² E 50 0,029 0,038 0,048
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,024 0,030 0,036
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,030 0,036 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,030 0,036 0,048
< 850 N/mm² E 80 0,020 0,030 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,020 0,030 0,038
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,029 0,038 0,048
Liatina < 180 HB - 120 0,036 0,048 0,060
> 180 HB - 90 0,036 0,048 0,060
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 80 0,036 0,048 0,060
> 260 HB E 70 0,036 0,048 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 50 0,029 0,038 0,048
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,036 0,048 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,036 0,048 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,036 0,048 0,060
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,036 0,048 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 280 0,036 0,048 0,060
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
650 – 850 N/mm² - 210 0,036 0,048 0,060
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 210 0,036 0,048 0,060
850 – 1200 N/mm² E 170 0,036 0,048 0,060
Grafit - 120 0,036 0,048 0,060
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie