Predrezávač zo spekaného karbidu Speedcut, 35°, hliník, dlhý, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 3xD/1,5xD, WR HB
FREZ-HRUB-SP-DIN6527L-AL-VHM-WF-D6,0MM




















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7115 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 5,6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35° |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 10 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,35 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |