Predrezávač zo spekaného karbidu Speedcut, 35°, hliník, dlhý, voliteľný, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 3xD/1,5xD, WR HB
FREZ-HRUB-SP-DIN6527L-AL-VHM-WF-D8,0MM
Obj. č. 5443300452
EAN 4055375918500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný predrezávač zo spekaného karbidu vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7115 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Svetlá výška (d3) | 7,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35° |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 25 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,35 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |
| Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||||
| Pre priemer 6 až 20 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,092 | 0,140 | 0,200 | 0,24 | 0,300 | 0,38 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 120 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 | |
| Plasty | Termoplast | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 |
| Duroplast | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 | |
| Popis | ||
| T = suché | ae = 0,5 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||||
| Pre priemer 6 až 20 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,132 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,132 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,110 | 0,168 | 0,240 | 0,288 | 0,360 | 0,456 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 145 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 | |
| Plasty | Termoplast | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 |
| Duroplast | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 | |
| Popis | ||
| T = suché | ae = 1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||