Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 3xD/1,5xD, 35° WR HA
FREZ-HRUB-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D16,0MM

Obj. č. 5443300445
EAN 4055375917787

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Obj. č. 5443300445

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7015

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Svetlá výška (d3)

15,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

25 mm

Voľná dĺžka (l3)

42 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,65 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre hliník, frézy s dvojitými zubami a predrezávacie frézy, obrábanie drážok
Pre priemer 6 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,092 0,140 0,200 0,24 0,300 0,38
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
650 – 850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
850 – 1200 N/mm² E 120 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Plasty Termoplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Popis
T = suché ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hliník, frézy s dvojitými zubami a predrezávacie frézy, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,110 0,168 0,240 0,288 0,360 0,456
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
650 – 850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
850 – 1200 N/mm² E 145 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Plasty Termoplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Popis
T = suché ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie