Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 3xD/1,5xD, 35° WR HA
FREZ-HRUB-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D20,0MM

Obj. č. 5443300446
EAN 4055375917794

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Obj. č. 5443300446

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7015

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

19,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

31 mm

Voľná dĺžka (l3)

52 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,65 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie